Beli band saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp119.900

    RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Teeth Per Inch: 6
  2. shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp29.999.900

    shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Power Cord Length (m): 3
    • Output Power (W): 200
  3. RYU Band Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp2.799.900

    RYU Band Saw (Gergaji Meja)
    atribut:
    • Size (inch): 8
  4. DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu
    Mulai

    Rp16.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu
    Deskripsi:
    Single-speed wood-cutting band saws have a fixed blade speed. They are used in shops for light-duty, occasional use when cutting the same types of material.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Vertical
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: 1
  5. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  6. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  7. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  8. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  9. shindaiwa Band Saw
    Mulai

    Rp55.999.900

    shindaiwa Band Saw
    Deskripsi:
    - Saw Blade NF 14 Threads/Inch- Wrench
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Square Pipe (mm): 175x175/100x100
    • Round Pipe (Φmm): 185/115
    • Cutting Performance Round Bar (Φmm): 80/55
    • Power Supply (V): AC100
    • Output Power (W): 200
    • Power Cord Length (m): 3
  10. RYU Generator Gasoline Set (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    RYU Generator Gasoline Set (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Max Power Output 1000 W- 2 Tak Machine - Full Tank 4 Liters- Recoil Starting- With AVR
    atribut:
    • Rated Power (W): 850
    • Rated Ampere (A): 3.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • DC Output (V/A): 12/10
    • Dimensions (cm): 38.5x32x33
    • Engine Model: ET 950
    • Fuel: Gasoline + Oil (50:1)
    • Fuel Tank Capacity (L): 4.5
    • Maximum Power (W): 1000
    • Maximum Power Output (hp/rpm): 2.8/3000
    • Noise Level (dB): 63
    • Phase: Single Phase
    • Starting System: Recoil Starting
    • Type: 2 Stroke Engin
  11. SK11 Bandsaw Spare Blade For Woodworking Thick Material (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp359.900

    SK11 Bandsaw Spare Blade For Woodworking Thick Material (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    SK11 band saw spare blade. Suitable for cutting thick boards, cutting hard wood, and cutting circles and curves.Spare blade for SWB-200N.
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 0.5
    • Suitable Model: SK11 Band Saw SWB-250 / SWB-200N
    • Blade Width (mm): 6.35
    • Perimeter (mm): 1430
    • Number of Teeth (p) (inch): 4 /
  12. DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual
    Mulai

    Rp89.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual
    Deskripsi:
    Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Amps AC (A): 14.0/7.0
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Horizontal
    • Blade Length (inch): 93
    • Blade Thickness (inch): 0.032
    • Blade Wheels Diameter (inch): 11.5
    • Current (A): 14.0/7.0
    • Cutting Capacity Square (inch): 8
    • Frequency (Hz): 60
    • Horseposwer (hp): 1
    • Material Application: Metal
    • Max. Blade Length (inch): 93 1/2
    • Max. Blade Width (inch): 3/4
    • Min. Blade Length (inch): 92
    • Min. Blade Width (inch): 3/4
    • Miter Angle Range: 0° to 45°
    • Number of Speed Settings: 3
    • Overall Depth (inch): 18
    • Overall Height (inch): 42
    • Overall Width (inch): 47
    • Phase: 1
    • Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8x12
    • Round Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8
    • SFPM Range: 150 to 255
    • Voltage (V): 120/240 (AC)
  13. NACHI Bandsaw Blade Bimetal MV (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp4.799.900

    NACHI Bandsaw Blade Bimetal MV (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    It is very general band saw blades, and it have high speed, high efficiency ability for Structural Steel, SUS and SKD.
    atribut:
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Thickness (mm): 0.65
    • Overall Length (m): 16
    • Compatible: Contour machine
    • Type: BM
  14. NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Application for Structural case-hardening Steels, Automatic Steels, Alloy Steels, Temper Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.65
    • Material: SK (Alloy Steel)
  15. JET Mesin Gergaji Pita Kombinasi Pemotong Logam & Kayu
    Mulai

    Rp43.999.900

    JET Mesin Gergaji Pita Kombinasi Pemotong Logam & Kayu
    Deskripsi:
    Combination vertical and horizontal metal-cutting band saws have a pivoting head that allows the saw to be used vertically or horizontally. This allows shops to have the functionality of both tools while only taking up the floor space of one tool. Vertical band saws are manually operated. They have a table that supports the workpiece as the operator pushes it past the blade. Horizontal band saws have a table that supports the workpiece and a head that is lowered onto the workpiece to make the cut, making them a good choice for large workpieces or cuts that take a long time.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Amps AC (A): 15
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Combination Horizontal/Vertical
    • Blade Length (inch): 64 1/2
    • Blade Thickness (inch): 0.025
    • Blade Wheels Diameter (inch): 7.375
    • Current (A): 15
    • Cutting Capacity Square (inch): 5
    • Frequency (Hz): 60
    • Horseposwer (hp): 0.5
    • Material Application: Metal; Wood
    • Max. Blade Length (inch): 64 1/2
    • Max. Blade Width (inch): 1/2
    • Min. Blade Length (inch): 64
    • Min. Blade Width (inch): 1/2
    • Miter Angle Range: 45° , 90°
    • Number of Speed Settings: 3
    • Overall Depth (inch): 37
    • Overall Height (inch): 41 11/32
    • Overall Width (inch): 17 23/32
    • Phase: 1
    • Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch): 2x6; 5x5 3/4
    • Round Cutting Capacity - Horizontal (inch): 5
    • SFPM Range: 80 to 230
    • Table Dimensions (inch): 9 5/8x9 1/2
    • Throat Depth - Vertical (inch): 5
    • Voltage (V): 115/230 (AC)
  16. Makita Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp479.900

    Makita Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Blades for compact portable band saws are up to 30-9/16" in length and are used to cut metal pipe, strut channel, and threaded rod. They are used on smaller band saws that have a 3" or smaller cutting capacity.
    atribut:
    • UNSPSC: 23172007
    • Blade Length (inch): 28 3/4
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Thickness (inch): 0.02
    • For Use With Saw Type: Sub-Compact Portable Band Saw
    • Material Cut: Cast Steel; Mild Steel; Non Ferrous Steel; Stainless Steel
    • Metal Cutting Type: Thin Metal
    • Primary Material Application: Metal
  17. HITACHI Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp2.299.900

    HITACHI Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    atribut:
    • Total Length (mm): 1130
    • Width (mm): 12.5
    • Number of Ridges: 18
    • Thickness (mm): 0.5
Daftar Harga band saw Terbaru October 2026
RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp119.900
shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)Rp29.999.900
RYU Band Saw (Gergaji Meja)Rp2.799.900
DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong KayuRp16.999.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp5.199.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Rp209.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal VertikalRp169.999.900
shindaiwa Band SawRp55.999.900
PROXXON Mini Bandsaw (Gergaji Pita)Rp669.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)